EATON - Helyzetkapcsoló kpl.,görgős ütk.,műanyag,csavaros IP67 SN049569 - 106788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065554
Sonepar cikkszám
SN049569
Gyártói cikkszám
106788
Gyártói típuskód
LS-S11/P
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcsoló kpl.,görgős ütk.,műanyag,csavaros