Nem visszaküldhető

EATON - Helyzetkapcsoló kpl.,görgős ütk.,műanyag,csavaros IP67 SN049573 - 106801

EATON
MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcsoló kpl.,görgős ütk.,műanyag,csavaros IP67 SN049573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065684

Sonepar cikkszám

SN049573

Gyártói cikkszám

106801

Gyártói típuskód

LS-S11S/P

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcsoló kpl.,görgős ütk.,műanyag,csavaros