EATON - Helyzetkapcsoló kpl.,lengőkar,műanyag,csavaros IP67 SN049570 - 106789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065561
Sonepar cikkszám
SN049570
Gyártói cikkszám
106789
Gyártói típuskód
LS-S11/RL
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcsoló kpl.,lengőkar,műanyag,csavaros