Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 10x38mm bizt alj 2pol 30A 1000V DC SN068051 - CHPV2U

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm bizt alj 2pol 30A 1000V DC SN068051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 30 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068051

Gyártói cikkszám

CHPV2U

Gyártói típuskód

2P 30A 1000Vdc MFH For 10x38 gPV

Névleges áram:

30 A

Névleges feszültség:

1000 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Hengeres 10x38mm bizt alj 2pol 30A 1000V DC