Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 2pol 25A DC SN006908 - 137259

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 2pol 25A DC SN006908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • Biztosító betétekhez használható - C1-C3 formátum

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081340491

Sonepar cikkszám

SN006908

Gyártói cikkszám

137259

Gyártói típuskód

FCFDC10DI-2L-SOL

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

Biztosító betétekhez használható:

C1-C3 formátum

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

0 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 2pol 25A DC