Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 32A 3pol GT67381 - 112223

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 32A 3pol GT67381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1280-3200 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081117819

Sonepar cikkszám

GT67381

Gyártói cikkszám

112223

Gyártói típuskód

C10-SLS/32/3

Névleges tartós áram (Iu):

3200 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1280-3200 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6400-48000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

6

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Veszteségi teljesítmény:

525 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 32A 3pol