EATON - Hengeres 14x51mm bizt alj 1pol 32A 1500V DC IP20 SN089478 - CHPV141U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1500 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590497299
Sonepar cikkszám
SN089478
Gyártói cikkszám
CHPV141U
Gyártói típuskód
1P 14x51 PV Fuse Holder
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1500 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
51.5 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Hengeres 14x51mm bizt alj 1pol 32A 1500V DC