Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - HF3B áramváltó 125/5A, 30x10mm, d=23mm (T-LINE) SN142221 - 741B0097

MásolásMásolás
EATON - HF3B áramváltó 125/5A, 30x10mm, d=23mm (T-LINE) SN142221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 125 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA

  • Pontossági osztály - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703498700593

Sonepar cikkszám

SN142221

Gyártói cikkszám

741B0097

Gyártói típuskód

HF3B-125/5A

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

125 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1 VA

Pontossági osztály:

3

Nyílásátmérő:

23 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Nyílás magassága:

23-23 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

HF3B áramváltó 125/5A, 30x10mm, d=23mm (T-LINE)