Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - HF4B áramváltó 400/5A, 40x10mm, d=28mm (T-LINE) SN171002 - 741C2065

EATON
MásolásMásolás
EATON - HF4B áramváltó 400/5A, 40x10mm, d=28mm (T-LINE) SN171002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 7.5 VA

  • Pontossági osztály - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5703498701187

Sonepar cikkszám

SN171002

Gyártói cikkszám

741C2065

Gyártói típuskód

HF4B-400/5A

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

7.5 VA

Pontossági osztály:

3

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílás magassága:

25-25 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

HF4B áramváltó 400/5A, 40x10mm, d=28mm (T-LINE)