Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - HF7A áramváltó 2000/5A, 2x80x10mm, d=65mm (T-LINE) SN142134 - 135476

MásolásMásolás
EATON - HF7A áramváltó 2000/5A, 2x80x10mm, d=65mm (T-LINE) SN142134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 2000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA

  • Pontossági osztály - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142134

Gyártói cikkszám

135476

Gyártói típuskód

HF7A-2000/5A

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

2000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

30 VA

Pontossági osztály:

3

Nyílásátmérő:

65 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

80-80 mm

Nyílás magassága:

60-60 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

HF7A áramváltó 2000/5A, 2x80x10mm, d=65mm (T-LINE)