Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - HF8A áramváltó 4000/5A, 2x120x10mm, d=81mm T-LINE SN142086 - 135506

MásolásMásolás
EATON - HF8A áramváltó 4000/5A, 2x120x10mm, d=81mm T-LINE SN142086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 4000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA

  • Pontossági osztály - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142086

Gyártói cikkszám

135506

Gyártói típuskód

HF8A-4000/5A

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

4000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

30 VA

Pontossági osztály:

3

Nyílásátmérő:

81 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Nyílás szélessége:

130-130 mm

Nyílás magassága:

56-56 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

HF8A áramváltó 4000/5A, 2x120x10mm, d=81mm T-LINE