EATON - HMI grafikus panel 5,7'' 24V TFT RS232,USB,Ethernet,Resistive Touch SN148910 - 199734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
Képernyőátló - 5.7 in
Színes kijelzővel - Igen
Numerikus billentyűzettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1495 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081988037
Sonepar cikkszám
SN148910
Gyártói cikkszám
199734
Gyártói típuskód
XV-102-A3-57TVRB-1E4
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Képernyőátló:
5.7 in
Színes kijelzővel:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Front magassága:
130 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Display típusa:
TFT
Képpontok száma, horizontális:
320
Képpontok száma, vertikális:
240
Tápfeszültség típusa:
DC
Funkciógombok száma, programozható:
0
Beépítési mélység:
34 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
SW-illesztőfelület:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
64000
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Touch-technológia:
resistive érintés
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
0
Teljesítményfelvétel:
10 W
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
64000 kByte
Alfa billentyűzettel:
Igen
LED-es billentyűk száma:
0
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Rendszerbillentyűk száma:
1
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
200
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
100
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
4X
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Front szélessége:
170 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem