Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőkioldó 0,1-0,16A DILM/DIULM 17-25-32-höz GT10044 - 278442

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó  0,1-0,16A DILM/DIULM 17-25-32-höz GT10044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.1-0.16 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082784423

Sonepar cikkszám

GT10044

Gyártói cikkszám

278442

Gyártói típuskód

ZB32-0,16

Beállítható áramtartomány:

0.1-0.16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 0,1-0,16A DILM/DIULM 17-25-32-höz