Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Hőkioldó 1,6-2,4A G23598 - 062551

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó   1,6-2,4A G23598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.6-2.4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23598

Gyártói cikkszám

062551

Gyártói típuskód

Z00-2,4

Beállítható áramtartomány:

1.6-2.4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; %Hőkioldó 1,6-2,4A