Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőkioldó 110-160A áramváltóval egybeépítve G2828 - 007364

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó 110-160A áramváltóval egybeépítve G2828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 110-160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080073642

Sonepar cikkszám

G2828

Gyártói cikkszám

007364

Gyártói típuskód

ZW7-160

Beállítható áramtartomány:

110-160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

egyéb

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 110-160A áramváltóval egybeépítve