EATON - Hőkioldó 16-24 A DILM/DIULM 17-25-32-höz GT10053 - 278453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 16-24 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082784539
Sonepar cikkszám
GT10053
Gyártói cikkszám
278453
Gyártói típuskód
ZB32-24
Beállítható áramtartomány:
16-24 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0