Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőkioldó 24-40A DILM/DIULM 40-50-65-höz GT10061 - 278458

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó 24-40A DILM/DIULM 40-50-65-höz GT10061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 24-40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082784584

Sonepar cikkszám

GT10061

Gyártói cikkszám

278458

Gyártói típuskód

ZB65-40

Beállítható áramtartomány:

24-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 24-40A DILM/DIULM 40-50-65-höz