EATON - Hőkioldó 32-40A IP00 GT02260 - 047962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 350-500 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02260
Gyártói cikkszám
047962
Gyártói típuskód
PKZ2/ZM-40
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
32-40 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
350-500 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
20 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
30 kA