EATON - Hőkioldó 50-70A GT20488 - 278463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 50-70 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082784638
Sonepar cikkszám
GT20488
Gyártói cikkszám
278463
Gyártói típuskód
ZB150-70
Beállítható áramtartomány:
50-70 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0