Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőkioldó 6-10A DILM/DIULM 17-25-32-höz GT10050 - 278451

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó  6-10A DILM/DIULM 17-25-32-höz GT10050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 6-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082784515

Sonepar cikkszám

GT10050

Gyártói cikkszám

278451

Gyártói típuskód

ZB32-10

Beállítható áramtartomány:

6-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 6-10A DILM/DIULM 17-25-32-höz