EATON - Hőkioldó 60-90A áramváltós szerelőlapra szerelh G53071 - 002618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 60-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - egyéb
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080026181
Sonepar cikkszám
G53071
Gyártói cikkszám
002618
Gyártói típuskód
ZW7-90
Beállítható áramtartomány:
60-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0