EATON - Hőkioldó 70-100A relé 1z 1ny GT00670 - 071563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 70-100 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00670
Gyártói cikkszám
071563
Gyártói típuskód
Z5-100/SK4
Beállítható áramtartomány:
70-100 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; %Hőkioldó 70-100A relé 1z 1ny