EATON - Hőkioldó 85-125A áramváltóval egybeépítve G2842 - 004991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 85-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - egyéb
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080049913
Sonepar cikkszám
G2842
Gyártói cikkszám
004991
Gyártói típuskód
ZW7-125
Beállítható áramtartomány:
85-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0