Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőmérséklet bemeneti egység 2x -50#180°C IP20 SN046411 - 265628

MásolásMásolás
EATON - Hőmérséklet bemeneti egység 2x  -50#180°C IP20 SN046411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Működtető pontok száma - 1

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082656287

Sonepar cikkszám

SN046411

Gyártói cikkszám

265628

Gyártói típuskód

CTEU-02/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Szerelési mód:

falon kívüli

Működtető pontok száma:

1

Kijelzővel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

1

Státusz-LED:

Igen

IR (infravörös)-érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Nem

Jelenlétérzékelő:

Igen

Hőfokszabályozóval:

Igen

DCF77 vevő integrált:

Nem

Kapcsolóórával:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Központi funkciós egység az adó/indítók számára:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

18 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer multifunkciós nyomógombos kezelőegység ; Hőmérséklet bemeneti egység 2x -50#180°C