Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőmérséklet szenzor -50C° +180C° (PT1000) SN009375 - 265643

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hőmérséklet szenzor -50C° +180C° (PT1000) SN009375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • DCF77-tel - Nem

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082656430

Sonepar cikkszám

SN009375

Gyártói cikkszám

265643

Gyártói típuskód

CSEZ-01/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

DCF77-tel:

Nem

Fűtéssel:

Nem

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP54

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Nem

Kivitel:

hőmérsékletérzékelő

Akusztikus jel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0 W

RAL-szám (hasonló):

9005

Analóg bemenet:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hőmérséklet érzékelő ; Hőmérséklet szenzor -50C° +180C° (PT1000)