EATON - Homloklap 1000x300mm 4xNZM2 függőleges SN110640 - 173610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 925 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110640
Gyártói cikkszám
173610
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM2X-4/4-1000-MV
Szélesség:
925 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Homloklap 1000x300mm 4xNZM2 függőleges