EATON - Homloklap 1000x500mm 3xNZM3 szürke XVTL SN136418 - 173614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081700219
Sonepar cikkszám
SN136418
Gyártói cikkszám
173614
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM3X-3/3-1000-MV
Szélesség:
500 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Homloklap 1000x500mm 3xNZM3 szürke XVTL