EATON - Homloklap 400x200mm 2xNZM1 SN149092 - 195392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149092
Gyártói cikkszám
195392
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV
Szélesség:
325 mm
Magasság:
205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Homloklap 400x200mm 2xNZM1