EATON - Homloklap 600x200mm 3xNZM1 SN128416 - 195393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128416
Gyártói cikkszám
195393
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM1X-3/3-600-MV
Szélesség:
525 mm
Magasság:
205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 600x200mm 3xNZM1