EATON - Homloklap 600x300mm 3xNZM2(3P) SN087717 - 173608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087717
Gyártói cikkszám
173608
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM2X-3/2-600-MV
Szélesség:
525 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Homloklap 600x300mm 3xNZM2(3P)