EATON - Homloklap 600x500mm 2xNZM3 SN092145 - 173612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092145
Gyártói cikkszám
173612
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM3X-2/2-600-MV
Szélesség:
525 mm
Magasság:
505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 600x500mm 2xNZM3