EATON - Homloklap 640x600mm NZM4-hez SN134724 - 180484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 640 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134724
Gyártói cikkszám
180484
Gyártói típuskód
XMN43W06C
Szélesség:
600 mm
Magasság:
640 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 640x600mm NZM4-hez