EATON - Homloklap 800x200mm 4xNZM1 SN128419 - 195394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 725 mm
Magasság - 205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128419
Gyártói cikkszám
195394
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM1X-4/4-800-MV
Szélesség:
725 mm
Magasság:
205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Homloklap 800x200mm 4xNZM1