EATON - Homloklap 800x300mm 4xNZM2 függőleges SN088062 - 173609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 725 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088062
Gyártói cikkszám
173609
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM2X-4/4-800-MV
Szélesség:
725 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Homloklap 800x300mm 4xNZM2 függőleges