EATON - Homloklap 800x500mm 3xNZM3 SN087715 - 173613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 725 mm
Magasság - 505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087715
Gyártói cikkszám
173613
Gyártói típuskód
BPZ-FP-NZM3X-3/3-800-MV
Szélesség:
725 mm
Magasság:
505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Homloklap 800x500mm 3xNZM3