EATON - Homloklap üres helyek kitakarásához SL m GT65387 - 289905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 30 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082899059
Sonepar cikkszám
GT65387
Gyártói cikkszám
289905
Gyártói típuskód
XME0604CL
Szélesség:
100 mm
Magasság:
30 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
100 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Homloklap üres helyek kitakarásához SL m