EATON - Hor Cable mgr with 4 rings, 2U 19in mount,1 SN049416 - ETN-JRP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 90 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 485 mm
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049416
Gyártói cikkszám
ETN-JRP2
Gyártói típuskód
Hor Cable mgr with 4 rings, 2U
Mélység:
90 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
485 mm
Magasság:
85 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Hor Cable mgr with 4 rings, 2U 19in mount,1