Nem visszaküldhető

EATON - Hosszabbító tengely, 100mm, DMV1250N és 1600N, K6 SN036187 - 1050256

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hosszabbító tengely, 100mm, DMV1250N és 1600N, K6 SN036187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 100 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426638105

Sonepar cikkszám

SN036187

Gyártói cikkszám

1050256

Gyártói típuskód

K6100VERL

Hosszúság:

100 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely, 100mm, DMV1250N és 1600N, K6