Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hosszabbító tengely, 200mm, DMV1250N és 1600N, K6 SN036188 - 1050257

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hosszabbító tengely, 200mm, DMV1250N és 1600N, K6 SN036188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426742109

Sonepar cikkszám

SN036188

Gyártói cikkszám

1050257

Gyártói típuskód

K6200VERL

Hosszúság:

200 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely, 200mm, DMV1250N és 1600N, K6