EATON - HotSwap MBP DIN karbantartási átkapcsoló SN041506 - 147739
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 5
Kábelhossz - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340684319
Sonepar cikkszám
SN041506
Gyártói cikkszám
147739
Gyártói típuskód
68431 - HotSwap MBP DIN
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
5
Kábelhossz:
3 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
Rögzítési méret:
482.6 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
C20
C19 dugaszoló aljzatok száma:
1
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
483 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
120 mm
Tápfeszültség:
0 V
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Igen
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Szerelési tartozékokkal:
Igen