EATON - HotSwap MBP HW karbantartási átkapcsoló IP20 SN041508 - 147741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340684340
Sonepar cikkszám
SN041508
Gyártói cikkszám
147741
Gyártói típuskód
68434 - HotSwap MBP HW
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Anyagminőség:
egyéb
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Felület:
egyéb
Elfordított központi beépítés:
Nem