Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Hűtőborda, 1K/W, D=100mm SN074682 - 167566

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hűtőborda, 1K/W, D=100mm SN074682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 120 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 37 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081640553

Sonepar cikkszám

SN074682

Gyártói cikkszám

167566

Gyártói típuskód

XACP1K100

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

120 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

37 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

100 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

fekete

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Hűtőborda, 1K/W, D=100mm