Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Időrelé multif.7 funkcó.1M,0,05s-100h,1vál.UC GT31395 - 110406

EATON
MásolásMásolás
EATON - Időrelé multif.7 funkcó.1M,0,05s-100h,1vál.UC GT31395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-1250 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081099467

Sonepar cikkszám

GT31395

Gyártói cikkszám

110406

Gyártói típuskód

ZRMF1/W

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Névleges feszültség:

415-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

500-1250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-15000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

62.5 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Relék ; Időrelé ; Időrelé multif.7 funkcó.1M,0,05s-100h,1vál.UC