Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Időrelé multif.7 funkcó.2M,0,05s-100h,2 vál.UC GT31396 - 110408

EATON
MásolásMásolás
EATON - Időrelé multif.7 funkcó.2M,0,05s-100h,2 vál.UC GT31396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-800 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081099481

Sonepar cikkszám

GT31396

Gyártói cikkszám

110408

Gyártói típuskód

ZRMF2/WW

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Névleges feszültség:

415-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

320-800 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-9600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

51.2 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Relék ; Időrelé ; Időrelé multif.7 funkcó.2M,0,05s-100h,2 vál.UC