Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Időrelé multif.ütemadó.1M,0,05s-100h,1vál.UC GT31394 - 110747

EATON
MásolásMásolás
EATON - Időrelé multif.ütemadó.1M,0,05s-100h,1vál.UC GT31394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081102853

Sonepar cikkszám

GT31394

Gyártói cikkszám

110747

Gyártói típuskód

ZRTAK/W

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

79 mm

Modulszélesség:

2.25

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

6.6 W

Relék ; Időrelé ; Időrelé multif.ütemadó.1M,0,05s-100h,1vál.UC