EATON - Időzítőmodul, 0.05-1s, elengedés késl. SN036189 - 105210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-1 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081050079
Sonepar cikkszám
SN036189
Gyártói cikkszám
105210
Gyártói típuskód
DILM32-XTED11-1(RA24)
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-1 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Relék ; Időtag ; Időzítőmodul, 0.05-1s, elengedés késl.