Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Időzítőmodul, 0.05-1s, elengedés késl. SN036191 - 105212

EATON
MásolásMásolás
EATON - Időzítőmodul, 0.05-1s, elengedés késl. SN036191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - elengedés

  • Beállítási idő - 0.05-1 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - elektronikus

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081050093

Sonepar cikkszám

SN036191

Gyártói cikkszám

105212

Gyártói típuskód

DILM32-XTED11-1(RAC240)

Kapcsolási funkció:

elengedés

Beállítási idő:

0.05-1 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

elektronikus

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Relék ; Időtag ; Időzítőmodul, 0.05-1s, elengedés késl.