EATON - Időzítőmodul csillag-delta SN035872 - 101448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Beállítási idő - 1-30 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081013685
Sonepar cikkszám
SN035872
Gyártói cikkszám
101448
Gyártói típuskód
DILM32-XTEY20(RAC240)
Kapcsolási funkció:
egyéb
Beállítási idő:
1-30 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Relék ; Időtag ; Időzítőmodul csillag-delta