EATON - Időzítőmodul SN036190 - 105211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-1 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081050086
Sonepar cikkszám
SN036190
Gyártói cikkszám
105211
Gyártói típuskód
DILM32-XTED11-1(RAC130)
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-1 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Relék ; Időtag ; Időzítőmodul