EATON - IEC 10/16A kábel készlet STS/ATS 16-hoz SN042158 - 152699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340660290
Sonepar cikkszám
SN042158
Gyártói cikkszám
152699
Gyártói típuskód
66029 - IEC 10/16A cord set fo
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
200 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; IEC 10/16A kábel készlet STS/ATS 16-hoz